Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 300mm; L:3m; CP Kapton® 476


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 300mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 300mm; L:3m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 300mm; L:3m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     2462-4049645300201
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0300-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645300201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
300 mm
Gewicht:
1,860 kg/m
Ø-Außen:
312 mm
Unterdruck:
0,016 bar
Biegeradius:
68 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Überdruck:
0,070 bar
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 342,99*
€ 380,75*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 409,87*
€ 449,59*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 411,14*
€ 449,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.226,41*
€ 1.306,68*
Lager 2462
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.261,86*
€ 1.348,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.348,49*
€ 1.604,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.336,84*
€ 1.590,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.299,02*
€ 1.545,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.278,27*
€ 1.521,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.261,86*
€ 1.501,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 420,62* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.