Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 250mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 250mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 250mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 250mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     2462-4049645300126
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0250-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645300126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
400
Medium:
Gas
Überdruck:
0,080 bar
Ø-Außen:
262 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
58 mm
Gewicht:
1,560 kg/m
Unterdruck:
0,027 bar
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
250 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 279,92*
€ 298,26*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 335,10*
€ 354,24*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 333,92*
€ 354,24*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 333,41334*
€ 354,24334*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 344,37334*
€ 365,64334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 365,64334*
€ 435,11557
pro Meter
ab 10 Meter
€ 358,59334*
€ 426,72607
pro Meter
ab 500 Meter
€ 344,37334*
€ 409,80427
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 2.193,86004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.