Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 225mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 225mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 225mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 225mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     2462-4049645300065
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0225-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645300065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
1,400 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Temp. max. Celsius:
400
Überdruck:
0,105 bar
Unterdruck:
0,032 bar
Biegeradius:
54 mm
Länge_m:
6 m
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
237 mm
Ø-Innen:
225 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 251,685*
€ 267,695*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 301,35*
€ 316,29*
1 Tag
21
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 301,69*
€ 316,29*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 315,30*
€ 329,32*
Lager 2462
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.861,06*
€ 1.909,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.909,11*
€ 2.271,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.900,45*
€ 2.261,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.874,47*
€ 2.230,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.865,80*
€ 2.220,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.861,06*
€ 2.214,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 310,17667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.