Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 120mm; L:6m; CP Kapton® 476


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 120mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 120mm; L:6m; CP Kapton® 476
Hochtemperaturschlauch (bis +400°C); Ø 120mm; L:6m; CP Kapton® 476
Artikel-Nr.:
     2462-4049645299697
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     476-0120-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645299697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,130 kg/m
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Biegeradius:
32 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
400
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,113 bar
Überdruck:
0,225 bar
Ø-Außen:
132 mm
Ø-Innen:
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 130,73667*
€ 138,82667*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 153,86667*
€ 163,67667*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 163,68*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 163,68*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,27334*
€ 168,93334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 168,93334*
€ 201,03067
pro Meter
ab 12 Meter
€ 167,98334*
€ 199,90017
pro Meter
ab 30 Meter
€ 163,66334*
€ 194,75937
pro Meter
ab 60 Meter
€ 161,06334*
€ 191,66537
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 159,27334*
€ 189,53527
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.013,60004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.