Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 300mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 300mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 300mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 300mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     2462-4049645278845
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0300-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645278845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,640 kg/m
Medium:
Staub
Biegeradius:
100 mm
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
300 mm
Unterdruck:
0,015 bar
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,070 bar
Ø-Außen:
312 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 223,01334*
€ 247,73334*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 227,30*
€ 253,86*
5 Tage
2
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 228,69*
€ 361,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.166,20*
€ 1.254,82*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 253,86*
€ 302,0934
pro Meter
ab 10 Meter
€ 240,74*
€ 286,4806
pro Meter
ab 500 Meter
€ 227,30*
€ 270,487
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.523,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.