Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 300mm; L:3m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 300mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 300mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 300mm; L:3m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     2462-4049645278814
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0300-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645278814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
100 mm
Ø-Außen:
312 mm
Länge_m:
3 m
Gewicht:
1,640 kg/m
Ø-Innen:
300 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Medium:
Staub
Überdruck:
0,070 bar
Unterdruck:
0,015 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 195,97*
€ 214,27*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 223,93667*
€ 244,19667*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 227,75*
€ 248,32*
1 Tag
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 251,95*
€ 273,15*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 259,64*
€ 282,50*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 248,32*
€ 295,5008
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 246,60*
€ 293,454
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 239,19*
€ 284,6361
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 233,91*
€ 278,3529
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 227,75*
€ 271,0225
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 227,75* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 744,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.