Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 225mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 225mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 225mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 225mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     2462-4049645278197
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0225-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645278197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-60
Überdruck:
0,110 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Gewicht:
1,240 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
225 mm
Biegeradius:
78 mm
Ø-Außen:
237 mm
Medium:
Staub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 143,54334*
€ 153,59334*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 174,80*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 167,00834*
€ 178,65834*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 197,29*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 190,81667*
€ 203,57667*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 178,65834*
€ 212,60342
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 177,69834*
€ 211,46102
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 172,76834*
€ 205,59432
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 169,75834*
€ 202,01242
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 167,00834*
€ 198,73992
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 167,00834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.071,95004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.