Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 180mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 180mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 180mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 180mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     2462-4049645277466
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0180-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645277466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,125 bar
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
64 mm
Medium:
Staub
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Ø-Innen:
180 mm
Gewicht:
1,000 kg/m
Ø-Außen:
192 mm
Unterdruck:
0,040 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,93*
€ 771,29*
Lager 2462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,11*
€ 897,90*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 897,90*
€ 1.068,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 885,06*
€ 1.053,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 838,46*
€ 997,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 808,77*
€ 962,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 771,11*
€ 917,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 128,51834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.