Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:12,5m; CP ARAMID 461 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:12,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:12,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Abgasschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 100mm; L:12,5m; CP ARAMID 461 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645274472
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0100-7500-0000001250
EAN/GTIN:
     4049645274472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 300°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,880 kg/m
Medium:
Gas
Biegeradius:
58 mm
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,250 bar
Unterdruck:
0,120 bar
Länge_m:
12,5 m
Ø-Innen:
100 mm
Ø-Außen:
114 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 873,34*
€ 960,26*
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.027,43*
€ 1.113,12*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.154,20*
€ 1.241,99*
10 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.193,75*
€ 1.287,68*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.113,12*
€ 1.324,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.103,99*
€ 1.313,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.065,90*
€ 1.268,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.043,00*
€ 1.241,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.027,43*
€ 1.222,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 12 Meter (ab € 85,61917* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.