Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 38mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 38mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 38mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 38mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     2462-4049645272652
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0038-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645272652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
38 mm
Ø-Außen:
50 mm
Gewicht:
0,470 kg/m
Biegeradius:
21 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Länge_m:
6 m
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,600 bar
Unterdruck:
0,450 bar
Medium:
Staub
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 45,81834*
€ 54,05834*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 48,50334*
€ 57,22334*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 53,095*
€ 62,665*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 69,41*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 61,085*
€ 71,525*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 62,665*
€ 74,57135
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,325*
€ 70,59675
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,395*
€ 68,30005
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,095*
€ 63,18305
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 375,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.