Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 450mm; L:3m; CP PE 457 EC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 450mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 450mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 450mm; L:3m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645261540
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0450-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645261540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
98 mm
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-35
Gewicht:
1,770 kg/m
Ø-Innen:
450 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
462 mm
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Länge_m:
3 m
Temp. max. Celsius:
80
Überdruck:
0,035 bar
Unterdruck:
0,005 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 142,41667*
€ 159,94667*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 193,63*
5 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 180,01*
€ 201,76*
7 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 201,77*
9 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 202,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 159,94667*
€ 190,33654
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 156,59667*
€ 186,35004
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 155,35667*
€ 184,87444
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 142,41667*
€ 169,47584
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 142,41667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 479,84001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.