Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:3m; CP PE 457 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:3m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645260598
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0300-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645260598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,180 kg/m
Ø-Außen:
312 mm
Medium:
Staub | Gas
Ø-Innen:
300 mm
Biegeradius:
68 mm
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,060 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Temp. min. Celsius:
-35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 96,76667*
€ 108,10667*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 102,29*
€ 113,84*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 125,09334*
€ 138,18334*
8 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 140,65*
10 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 127,47*
€ 141,32*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 113,84*
€ 135,4696
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 113,20*
€ 134,708
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 112,08*
€ 133,3752
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 108,99*
€ 129,6981
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 102,29*
€ 121,7251
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 102,29* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 341,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.