Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 250mm; L:3m; CP PE 457 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 250mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 250mm; L:3m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 250mm; L:3m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645260185
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0250-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645260185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
262 mm
Ø-Innen:
250 mm
Biegeradius:
58 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. min. Celsius:
-35
Unterdruck:
0,015 bar
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Gewicht:
0,990 kg/m
Länge_m:
3 m
Überdruck:
0,070 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 77,79667*
€ 87,03667*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 81,17334*
€ 90,83334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 110,21*
7 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 112,11*
9 Tage
5
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 112,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 90,83334*
€ 108,09167
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 90,36334*
€ 107,53237
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 89,49334*
€ 106,49707
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 87,22334*
€ 103,79577
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 81,17334*
€ 96,59627
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 81,17334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 272,50002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.