Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PE 457 EC


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 200mm; L:6m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645259738
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0200-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645259738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Lüftungsschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Ø-Innen:
200 mm
Biegeradius:
48 mm
Gewicht:
0,800 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,020 bar
Ø-Außen:
212 mm
Länge_m:
6 m
Überdruck:
0,100 bar
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 61,00834*
€ 67,56834*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 65,47834*
€ 71,79834*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 79,255*
€ 86,985*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 88,45*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 81,26*
€ 88,86*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 71,79834*
€ 85,44002
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 71,29834*
€ 84,84502
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 67,81834*
€ 80,70382
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 66,32834*
€ 78,93072
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 65,47834*
€ 77,91922
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 65,47834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 430,79004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.