Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457
PE-Klemmprofilschlauch; Ø 110mm; L:6m; CP PE 457
Artikel-Nr.:
     2462-4049645258144
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0110-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645258144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Asbestentsorgung
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
80
Unterdruck:
0,075 bar
Gewicht:
0,58 kg/m
Ø-Innen:
110 mm
Überdruck:
0,210 bar
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Biegeradius:
30 mm
Ø-Außen:
122 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 16,55834*
€ 19,79834*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,95667*
€ 20,31667*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,13334*
€ 23,78334*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 23,83*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 20,77*
€ 24,38*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 19,79834*
€ 23,56002
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 19,52834*
€ 23,23872
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 18,25834*
€ 21,72742
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 17,75834*
€ 21,13242
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,55834*
€ 19,70442
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,55834* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 118,79004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.