Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:6m; CP PE 457 EC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:6m; CP PE 457 EC
PE-Klemmprofilschlauch, elektrisch leitfähig; Ø 60mm; L:6m; CP PE 457 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645257376
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0060-1003-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645257376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Polyethylen Klemmprofilschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
20 mm
Medium:
Staub | Gas
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
72 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Überdruck:
0,440 bar
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
80
Ø-Innen:
60 mm
Gewicht:
0,700 kg/m
Unterdruck:
0,220 bar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 21,14334*
€ 26,18334*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 21,02*
€ 26,27*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,625*
€ 31,645*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 32,44*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 32,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 26,18334*
€ 31,15817
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,84334*
€ 29,56357
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,58334*
€ 28,06417
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,14334*
€ 25,16057
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 157,10004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.