Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645244123
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0200-7500-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645244123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
0,140 bar
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
200 mm
Gewicht:
1,560 kg/m
Unterdruck:
0,030 bar
Medium:
Gas
Biegeradius:
103 mm
Ø-Außen:
214 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 834,99*
€ 928,06*
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 855,78*
€ 947,86*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 972,14*
€ 1.069,85*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 947,86*
€ 1.127,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 924,67*
€ 1.100,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 878,36*
€ 1.045,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 862,93*
€ 1.026,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 855,78*
€ 1.018,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 85,578* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.