Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 150mm; L:12,5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645242167
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0150-7500-0000001250
EAN/GTIN:
     4049645242167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,165 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Ø-Außen:
164 mm
Gewicht:
1,270 kg/m
Länge_m:
12,5 m
Biegeradius:
81 mm
Ø-Innen:
150 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 810,06*
€ 892,05*
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 827,33*
€ 912,42*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 925,40*
€ 1.016,55*
11 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 972,42*
€ 1.063,59*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 912,42*
€ 1.085,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 897,67*
€ 1.068,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 866,11*
€ 1.030,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 846,82*
€ 1.007,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 827,33*
€ 984,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 12 Meter (ab € 68,94417* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.