Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:2,5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:2,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:2,5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 100mm; L:2,5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645239143
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0100-7500-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645239143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Länge_m:
2,5 m
Biegeradius:
58 mm
Marke:
CP
Überdruck:
0,300 bar
Ø-Außen:
114 mm
Medium:
Gas
Gewicht:
1,030 kg/m
Unterdruck:
0,120 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Ø-Innen:
100 mm
Temp. max. Celsius:
200
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 125,18*
Lager 2462
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 106,35*
€ 127,75*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 118,17*
€ 141,58*
10 Tage
76
pro Stück
€ 7,95*
ab € 126,83*
€ 150,91*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,75*
€ 152,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,60*
€ 149,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,96*
€ 143,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 117,25*
€ 139,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,35*
€ 126,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 53,175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.