Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 75mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 75mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 75mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 75mm; L:5m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645237651
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0075-7500-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645237651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
75 mm
Ø-Außen:
89 mm
Gewicht:
1,000 kg/m
Medium:
Gas
Biegeradius:
48 mm
Marke:
CP
Überdruck:
0,500 bar
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,230 bar
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch norres
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,694*
€ 35,834*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 31,854*
€ 36,784*
Lager 2462
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 32,442*
€ 37,522*
1 Tag
unbekannt
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,98*
€ 41,51*
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 37,27*
€ 42,74*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 37,522*
€ 44,65118
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,092*
€ 44,13948
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 35,872*
€ 42,68768
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 34,642*
€ 41,22398
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 32,442*
€ 38,60598
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 32,442* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 187,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.