Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 8mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 8mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 8mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 8mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
Artikel-Nr.:
     2462-4049645234537
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     407-9080-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PTFE Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, deutsche Empfehlung XV BfR
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 200°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
5/16" / 8mm
Marke:
NORFLEX®
Gewicht:
0,028 kg/m
Wandstärke (in):
0.04 Inch
Temp. max. Celsius:
200
Überdruck:
5,000 bar
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Ø-Außen:
10,0 mm
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
8 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Wandstärke:
1,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
5/16 Zoll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,164*
€ 13,074*
18 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,2816*
€ 14,2016*
Lager 2462
100
50
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 14,0086*
€ 14,9786*
5 Tage
100
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 15,45*
13 Tage
100
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 15,94*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 14,9786*
€ 17,82453
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 14,7786*
€ 17,58653
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 14,4086*
€ 17,14623
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 14,1886*
€ 16,88443
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 14,0086*
€ 16,67023
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,0086* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 748,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.