Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 401 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, hoch abriebfest; Ø 19mm; L:50m; NORFLEX® PUR 401 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645234391
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     401-9190-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Schlauchpumpe
  • Pneumatikschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
  • pneumatische Spannwelle: runder Expansionsschlauch, flacher Expansionsschlauch/ Flachschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Gewicht:
0,241 kg/m
Länge_m:
50 m
Ø-Innen:
19 mm
Marke:
NORFLEX®
Überdruck:
8,000 bar
Biegeradius:
116 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Wandstärke:
3,0 mm
Durchmesserbereich:
3/4" / 19mm
Temp. max. Celsius:
90
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Ø-Außen:
25,0 mm
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,65*
€ 899,56*
Lager 2462
25
Frei Haus
ab € 892,64*
€ 1.031,30*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.031,30*
€ 1.227,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.003,72*
€ 1.194,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 950,19*
€ 1.130,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 919,92*
€ 1.094,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 892,64*
€ 1.062,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 17,8528* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.