Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 25mm; L:5m; AIRDUC® PUR 355 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 25mm; L:5m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 25mm; L:5m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 25mm; L:5m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645147509
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     355-0025-1001-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645147509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
norres förderschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
SORT:
50
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
26.58 (29.53) Inches HG
Medium:
Gas | Flüssig | Staub | Feststoffe
Biegeradius (Schlauchmitte):
32 mm
Ø-Außen:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
50.35 (81.35) psi
Biegeradius:
20 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standard
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,900 (1,00) bar
Gewicht:
0,280 kg/m
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
25 mm
Überdruck DIN 26057:
3,470 (5,61) bar
Weitere Suchbegriffe: 5m förderschlauch, fda schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 131,20*
€ 157,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 170,17*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,72*
€ 187,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 155,68*
€ 185,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 151,91*
€ 180,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 150,33*
€ 178,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,20*
€ 156,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 26,24* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.