Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 55mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645124715
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0055-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645124715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
norres förderschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck DIN26057:
0,255 (0,98) bar
Ø-Innen:
55 mm
Biegeradius:
42 mm
Gewicht:
0,450 kg/m
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Überdruck DIN 26057:
1,280 (2,74) bar
Ø-Außen:
63 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
18.55 (39.80) psi
Durchmesserbereich:
- / 55mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius (Schlauchmitte):
69 mm
Länge_m:
5 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
7.53 (29.09) Inches HG
Weitere Suchbegriffe: 5m förderschlauch, fda schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 108,56*
€ 132,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 142,14*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 132,29*
€ 157,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 131,27*
€ 156,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 126,89*
€ 151,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 126,13*
€ 150,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,56*
€ 129,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 21,712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.