Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645121608
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0040-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645121608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
norres förderschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Überdruck (IN) DIN 26057:
25.25 (54.15) psi
Biegeradius (Schlauchmitte):
53 mm
Länge_m:
5 m
Unterdruck DIN26057:
0,355 (1,00) bar
Gewicht:
0,340 kg/m
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
1,740 (3,74) bar
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
10.48 (29.53) Inches HG
Biegeradius:
33 mm
Ø-Außen:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: 5m förderschlauch, fda schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 96,13*
€ 118,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 127,93*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,99*
€ 141,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 116,00*
€ 138,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,43*
€ 133,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,71*
€ 132,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,13*
€ 114,39
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 19,226* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.