Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 165mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 165mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 165mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
PU-Siebmaschinenschlauch, antistatisch, vibrationsfest; Ø 165mm; L:5m; PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645082565
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     335-0165-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645082565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Bauschlauch
Flachschlauch
Förderschlauch
Siebmaschinenschlauch und Kompensator, vibrationsfest Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, Taumelsiebmaschine, Plansichter, Windsichter
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • abriebfest
  • vibrationsfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
170 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,250 bar
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Durchmesserbereich:
6.5" / 165mm
Temp. max. Celsius:
90
Marke:
PROTAPE®
Ø-Innen:
165 mm
Gewicht:
0,960 kg/m
Länge_m:
5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
15
1
€ 9,80*
ab € 296,44*
€ 342,27*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,95*
ab € 290,94*
€ 415,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 399,66*
€ 455,34*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 342,27*
€ 407,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 339,04*
€ 403,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 334,59*
€ 398,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 322,88*
€ 384,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 296,44*
€ 352,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 59,288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.