Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     2462-4049645059192
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0100-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645059192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,570 kg/m
Ø-Außen:
108 mm
Biegeradius:
58 mm
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,205 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,372*
€ 16,232*
24 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,186*
€ 17,186*
Lager 2462
450
10
pro Box
€ 9,80*
ab € 15,411*
€ 18,531*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,39*
6 Tage
450
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 17,02*
€ 20,27*
Menge:  Box  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 18,531*
€ 22,05189
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,371*
€ 20,67149
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,411*
€ 18,33909
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 15,411* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 185,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.