Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     2462-4049645058775
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0050-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645058775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
33 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
5 m
Gewicht:
0,310 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Ø-Außen:
58 mm
Unterdruck:
0,155 bar
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,410 bar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 9,754*
€ 12,434*
Lager 2462
75
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 11,308*
€ 14,338*
23 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,382*
€ 14,432*
5 Tage
75
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 16,03*
1 Tag
75
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 16,67*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 14,338*
€ 17,06222
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,898*
€ 16,53862
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,178*
€ 15,68182
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,308*
€ 13,45652
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 11,308* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 71,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.