Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig CM 25-3 mit CE 8.75 digital + KA1 R636 0753 3 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Z-RENNSTEIGR636075331
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R636 0753 3 1
EAN/GTIN:
     4049002086939
Suchbegriffe:
Crimpmaschine
rennsteig crimpmaschine
Crimpmaschine mit 25kN Presskraft, kompaktes und wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen, Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub, Betriebsdruck 6bar, Hand- oder Fußauslösung, Füße höhenverstellbar, durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien, Hand- oder Fußauslösung, Füße höhenverstellbar, incl. Vierdorncrimpeinheit 8.75 mit Standard-Kontaktaufnahme und Digitalanzeige, kompatibel zu Crimpmaschine CM 25-3 636 025-3, geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten, Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01mm digital einstell- und ablesbar, Überprüfung der Grundeinstellung mittels Lehrdorn, elektronische Verschleißüberwachung mit Warnfunktion, unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar (mm, inch, Selectorposition nach MIL), Einsatz verschiedener Kontaktaufnahmen möglich, 0,14-6,0mm², Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Rennsteig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.643,36*
€ 3.770,55*
Frei Haus
ab € 4.458,56*
€ 4.590,92*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.770,55*
€ 4.486,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.728,94*
€ 4.437,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.666,89*
€ 4.363,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.643,36*
€ 4.335,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.