| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-RENNSTEIGR6240903 Herst.-Nr.: R624 090 3 EAN/GTIN: 4049002014574 |
| |
|
| | |
| Crimp-Systemzange PEW 12, Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterinnenquerschnitt von 0,08-50mm², garantiert exakte und lötfreie elektrische Verbindungen, parallele Crimpbackenzustellung, durch optimales Hebelverhältniss nur geringe Handkraft erforderlich, gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage, Ein- und Zweihandbedienung möglich, vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch wechselbare Crimpeinsätze und Kontakt-Aufnahmen, nachstellbarer Crimpdruck, mit Zwangssperre (entriegelbar) für zuverlässiges Vercrimpen, ergonomische und rutschfeste 2k-Griffe, geringe Griffweite, mit Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25-0,75mm², 1,0-1,5mm², 2,5mm², 4,0mm² und 6,0mm², Trapez-Crimp, Made in Germany |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 108 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,29* | € 95,33* | | | | Lager 245 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,62* | € 211,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,97* | € 222,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|