Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Forstwirtschaft
>
Griesbeil
>
Artikel
Sappie Tiroler Form, gezahnt, mit Stiel, 1300 g 1592386
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
Ochsenkopf
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Z-GEDORE1592386
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
1592386
EAN/GTIN:
4010905171329
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Sappie Tiroler Form, gezahnt, mit Stiel, 1300 g Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,785 kg
... >
Lager 245
>
Katalog 2
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
Sappel
,
Zapin
,
handsapie ochsenkopf
,
griesbeil
,
Werkzeug
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 84,87*
€ 104,45*
Lager 1955
33 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 120,24*
Lager 1498
3 Tage
104
4
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 120,88*
Lager 260
9 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 120,97*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 102,28*
€ 124,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
Sonstiges
OCHSENKOPF OX E-76 E-1100 Ersatzstiel, Esche, weiß, 1100 mm
Gedore
OX E-76 E-1100
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen