Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker Typ 483 10 mm DIN 373RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004830100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004830100000
EAN/GTIN:
     4031093125741
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Führungszapfen
din 373 m5
HSS Flachsenker Typ 483 10 mm DIN 373RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
483
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 373
für Gewinde:
M 5
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: führungszapfen, flachsenker din 373 gühring, Flachsenker, Flachsenker mit Führungszapfen, Senkung mittel, 483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.