Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Vertikalrahmen 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProTec Vertikalrahmen 1,00 m
ProTec Vertikalrahmen 1,00 m
ProTec Vertikalrahmen 1,00 m
Artikel-Nr.:
     2457-915023
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     915023
EAN/GTIN:
     4009199915023
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ProTec
geprüfte Qualität
Protec Vertikalrahmen 1,00 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.10 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,039 m³
Nettogewicht:
2.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.70 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
unterschiedlich je nach Stückzahl Kilogramm
Ursprungsland:
HU
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Fahrgerüst, Vertikalrahmen, 2,00 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,73*
€ 75,94*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 78,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,79*
€ 82,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 99,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,43*
€ 101,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.