Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkfuß für Ausleger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenkfuß für Ausleger verzinkt
Schwenkfuß für Ausleger verzinkt
Schwenkfuß für Ausleger verzinkt
Artikel-Nr.:
     2457-914033
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     914033
EAN/GTIN:
     4009199914033
Suchbegriffe:
Schwenkfuß für Ausleger Fahrgerüst
Fahrgerüst-Systemteil
+ Schwenkfuß für Ausleger
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.24 Meter
Transportbreite:
0.11 Meter
Transporthöhe:
0.08 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,019 m³
Nettogewicht:
0.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, MONTO, geprüfte Qualität, Schwenkfuß, Ausleger, verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,46*
€ 15,40*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,43*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.