Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Querbord 0,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProTec Querbord 0,70 m
ProTec Querbord 0,70 m
Artikel-Nr.:
     2457-913555
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     913555
EAN/GTIN:
     4009199913555
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ProTec
geprüfte Qualität
ProTec Querbord 0,70 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.725 Meter
Transportbreite:
0.15 Meter
Transporthöhe:
0.015 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0016 m³
Nettogewicht:
0.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.80 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
unterschiedlich je nach Stückzahl Kilogramm
Ursprungsland:
HU
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Fahrgerüst, Längsboard, 2,00 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 21,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 23,05*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 31,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,94*
€ 45,75*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.