Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProTec Längsbord 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProTec Längsbord 2,00 m
ProTec Längsbord 2,00 m
Artikel-Nr.:
     2457-913517
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     913517
EAN/GTIN:
     4009199913517
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ProTec
geprüfte Qualität
ProTec Längsbord 2,00 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.98 Meter
Transportbreite:
0.15 Meter
Transporthöhe:
0.018 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0053 m³
Nettogewicht:
2.7 Kilogramm
Bruttogewicht:
2.75 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
unterschiedlich je nach Stückzahl Kilogramm
Ursprungsland:
HU
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Fahrgerüst, Längsboard, 2,00 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,05*
€ 35,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 28,69*
€ 39,10*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 40,04*
€ 53,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 60,66*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.