Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenlager Ø40 mm, Schrauben V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenlager Ø40 mm, Schrauben V2A
Bodenlager Ø40 mm, Schrauben V2A
Artikel-Nr.:
     2457-860354
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     860354
EAN/GTIN:
     4009199860354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
SystemGeländer
Systemgeländer - vielseitig einsetzbar durch variable System-Bauteile.
+ Einfach zu montieren, da alle System-Bauteile miteinander verschraubt werden
+ Stabile Konstruktion durch Aluminium-Rohre mit einem Außendurchmesser von 40 mm
+ Attraktives Design durch hochwertige Rohrverbinder
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.23 Meter
Transportbreite:
0.12 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0028 m³
Nettogewicht:
0.25 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.26 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,06 PP
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,00*
€ 24,44*
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 34,17*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 48,54*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.