Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SystemGeländer Winkel-Verbinder 45°/135°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SystemGeländer Winkel-Verbinder 45°/135°
SystemGeländer Winkel-Verbinder 45°/135°
Artikel-Nr.:
     2457-860033
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     860033
EAN/GTIN:
     4009199860033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
SystemGeländer
- für Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.23 Meter
Transportbreite:
0.12 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0028 m³
Nettogewicht:
0.25 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.31 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,06 PP
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,26*
€ 24,46*
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 35,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 48,73*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.