Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteigLeiternteil 0,84 m, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SteigLeiternteil 0,84 m, Stahl verzinkt
SteigLeiternteil 0,84 m, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     2457-837103
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     837103
EAN/GTIN:
     4009199837103
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
geprüfte Qualität
Steigleiter
Systemteil Steigleitern - Leiternteil
+ Länge 0,84 m
+ Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.84 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,021 m³
Nettogewicht:
4.4 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,93*
€ 66,56*
Lager 2457
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 77,20*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 89,27*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.