Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fahrrolle ungebremst f. 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO Fahrrolle ungebremst f. 7 Stufen
STABILO Fahrrolle ungebremst f. 7 Stufen
STABILO Fahrrolle ungebremst f. 7 Stufen
STABILO Fahrrolle ungebremst f. 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     2457-820549
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     820549
EAN/GTIN:
     4009199820549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
STABILO
Fahrrolle
Federrolle
Fahrrolle für Podestleitern - bitte die gebremste und ungebremste
Ausführung beachten.
+ Für Podestleitern mit 7 Stufen
+ Ø 125 mm
+ Ungebremst
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.34 Meter
Transportbreite:
0.24 Meter
Transporthöhe:
0.27 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,007 m³
Nettogewicht:
1.35 Kilogramm
Bruttogewicht:
1.73 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.38 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,38 PP
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,47*
€ 45,29*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 52,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 69,68*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.