Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimTec Schraubenset für Trav. M8 x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ClimTec Schraubenset für Trav. M8 x50 mm
ClimTec Schraubenset für Trav. M8 x50 mm
ClimTec Schraubenset für Trav. M8 x50 mm
ClimTec Schraubenset für Trav. M8 x50 mm
Artikel-Nr.:
     2457-718891
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     718891
EAN/GTIN:
     4009199718891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ClimTec
geprüfte Qualität
Climtec Alu-Arbeitsgerüst Schraubenset für Climtec-Traverse M 8 x 50 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.01 Meter
Transportbreite:
0.05 Meter
Transporthöhe:
0.01 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,000005 Kubikmeter
Nettogewicht:
0.02 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.02 Kilogramm
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubenset, Gerüst, Fahrgerüst, Traverse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 5,17*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 30,12*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.