Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m
ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m
ClimTec Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m
Artikel-Nr.:
     2457-715012
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     715012
EAN/GTIN:
     4009199715012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
ClimTec
geprüfte Qualität
ClimTec-System - Einzel- und Ersatzteil
+ Vertikalrahmen 2,00 x 0,65 m
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.10 Meter
Transportbreite:
0.70 Meter
Transporthöhe:
0.04 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,12 m³
Nettogewicht:
4.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.3 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Fahrgerüst, Vertikalrahmen, 2 Meter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 94,74*
€ 119,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,43*
€ 121,16*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 122,49*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 141,91*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.