Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTO Fusskappe 2K (Paar) 33x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MONTO Fusskappe 2K (Paar) 33x20
MONTO Fusskappe 2K (Paar) 33x20
MONTO Fusskappe 2K (Paar) 33x20
MONTO Fusskappe 2K (Paar) 33x20
MONTO Fusskappe 2K (Paar) 33x20
MONTO Fusskappe 2K (Paar) 33x20
Artikel-Nr.:
     2457-214553
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     214553
EAN/GTIN:
     4009199214553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KRAUSE
MONTO
Fußkappe
geprüfte Qualität
Für MONTO Stufen-Stehleitern und Trigon-Traverse.
+ Für noch mehr Standsicherheit
+ Mit profilierter gummierter Weichteil-Einlage
+ Incl. Bohrschrauben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.230 Meter
Transportbreite:
0.12 Meter
Transporthöhe:
0.031 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,00086 m³
Nettogewicht:
0.036 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.038 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.002 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,001 PVC
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,001 PP
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,48*
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 13,93*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,48*
€ 31,26*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.