Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Podesttreppe fahrbar Z 600 einseitig begehbar 6 Stufen 1,44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES41974
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41974
EAN/GTIN:
     4003866419746
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Podesttreppe, fahrbar einseitig oder beidseitig begehbar

Ausführung
• Leichtmetall-Stufen mit einer Tiefe von 200 mm
• geräumige Leichtmetall-Plattform 600 x 800 mm
• Plattformgeländer 1,00 m hoch, komplett mit Fuß-Knieleisten
• EN-Norm: 131-7

Ausführung
• Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (2 mit Feststeller)

Hinweis
Beidseitiger Handlauf gem. DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Lieferung
Lieferung: der Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Podesthöhe:
1.44 m
Werkstoff:
Leichtmetall
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Begehbarkeit:
Einseitig
Mit Safer Step Technologie:
0 - nicht zutreffend
Podesttiefe:
0.6 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Podestbreite:
0.8 m
Fahrbar:
Ja
Grundflächenlänge:
1.81 m
Grundflächenbreite:
0.93 m
Stufentiefe:
200 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Anzahl Stufen (einschl. Plattform):
1 x 6
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, Rollen für Arbeitsbühne, Rollen für Arbeitsbühnen, Rollen für Sicherheitskorb, Rollen für Sicherheitskörbe, zarges podestleiter 6 stufig, arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, Podesttreppen, fahrbar, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Podesttreppen fahrbar, ZARGES
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,32*
€ 753,79*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,12*
€ 753,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,65*
€ 771,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,34*
€ 817,99*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 1.025,42*
€ 1.082,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,97*
€ 1.288,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,65*
€ 1.283,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,58*
€ 1.254,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,42*
€ 1.220,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.