Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED ROOSTER Druckluft-Exzenterschleifer RRI-T6250-5CV 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-YOKOTARRI-T6250-5CV
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRI-T6250-5CV
EAN/GTIN:
     8717981204281
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
Druckluft-Exzenterschleifer RRI-T6250-5CV Schleifscheibendurchmesser 150mm, Exzenterhub 5mm

Anwendung
für den Zweihandgebrauch

Ausführung
• ergonomische Form
• schallgedämpfter Luftauslass
• Schleifschuh mit Klettoberfläche
• Drehzahl einstellbar
• Ausführung für Zentralabsaugung (für Durchmesser 32mm Schlauch)
• Exzenterhub: 5mm

Ausführung
• spezielle Vibrationsdämpfung: Gehäuse mit Gummioberfläche für guten Griff mit dem Handballen

Lieferung
Klett-Teller 150mm mit 15 Löchern
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
12000 U/min
Schalldruckpegel:
73 dB
Betriebsdruck max.:
6.3 bar
Scheibendurchmesser:
150 mm
Länge:
262 mm
Leistung:
300 W
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Luftverbrauch:
4.9 l/s
Schlauchinnendurchmesser:
6.5 mm
Modell:
RRI-T6250-5CV
Schwingkreis:
5 mm
Gewicht:
1.0 kg
Hersteller Artikelnummer:
RRI-T6250-5CV
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, RED ROOSTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,48*
€ 374,67*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 331,13*
€ 388,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,33*
€ 460,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,25*
€ 406,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.