Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED ROOSTER Druckluft-Bandschleifer RRG-3617K 6/10x330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-YOKOTARRG-3617K
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRG-3617K
EAN/GTIN:
     8717981049899
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Druckluft-Bandschleifer RRG-3617K 10x330/6x330mm

Anwendung
zum Planschleifen in Metall- und Holzverarbeitung sowie zum Entgraten an schwer zugänglichen Stellen.

Ausführung
• mit Sicherheitsabzug
• mit schallgedämpftem Luftauslass
• mit verstellbarem Schallschutz

Lieferung
mit Schleifarm 6x330mm und 10x330mm
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
20000 U/min
Schalldruckpegel:
80 dB
Schleifbandlänge:
330 mm
Leistungsaufnahme:
280 W
Länge:
265 mm
Leistung:
280 W
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Luftverbrauch:
6.7 l/s
Schlauchinnendurchmesser:
10 mm
Leistungsaufnahme max.:
280 W
Modell:
RRG-3617K
Schleifbandbreite max.:
10 mm
Schleifbandbreite min.:
6 mm
Gewicht:
0.75 kg
Schleifbandbreite min./max.:
6-10 mm
Hersteller Artikelnummer:
RRG-3617K
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluftbandschleifer 10x330mm, druckluft-bandschleifer red rooster, druckluft bandschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Druckluft Bandschleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Bandschleifmaschine, Druckluft Handbandschleifer, Pneumatik Bandschleifer, Pneumatik-Handbandschleifer, RED ROOSTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.