Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Hebelkettenzug PT 800 Tragfähigkeit 0,8 t 1 Kettenstrang Hubkraft 26 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-YALEN02200005
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02200005
EAN/GTIN:
     4025092076463
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelkettenzug PT - Allzweckgerät verfeinerte Technik und verbesserte Optik

Anwendung
Für den alltäglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Ausführung
• bewährtes Stahlblechgehäuse
• kurzer Handhebel mit Gummihandgriff zur sicheren Bedienung des Gerätes
• mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen
• verzinkte bzw. zusätzlich gelb chromatierte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften
• drehbar gelagerte, geschmiedete Haken aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln

Ausführung
• extrem niedriges Gewicht
• mit serienmäßiger Kettenfreischaltung

Hinweis
Geräte können mit einer einstellbaren Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ± 15 % Überlast anspricht. Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.
Weitere Informationen:
Hakenabstand min.:
290 mm
Anzahl Laststränge:
1 STK
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:
24 mm
Hakendicke:
21 mm
Tiefe bis Hakenspitze 2:
90 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Tiefe bis Hakenspitze 1:
142 mm
Hakenbreite:
13 mm
Nenndicke Kette:
17.1 mm
Gewicht bei Normalhub:
5.5 kg
Werkstoff Haken:
Stahl
Gehäuselänge 2:
82 mm
EN-Norm:
12195-3
Kettendurchmesser:
5.6 mm
Hakenradius:
38 mm
Öffnungsweite Haken:
24 mm
Modell:
PT 800
Hubkraft bei Nennlast:
26 daN
Werkstoff Gehäuse:
Stahlblech
Gehäuselänge:
120 mm
Öffnungsweite:
24 mm
Hebellänge:
235 mm
Gerätetiefe:
142 mm
Werkstoff Griff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug 1,5m, Allzweckgerät, Hebelkettenzug, Kettenzüge, Hebegeräte, Hebetechnik, YALE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,47*
€ 362,81*
Lager 245
10
Frei Haus
ab € 312,09*
€ 363,02*
Frei Haus
ab € 302,49*
€ 363,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,76*
€ 391,63*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 329,03*
€ 399,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,37*
€ 400,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 197,15*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 293,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141274
ab € 176,09*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 87,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.