Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle selbstklebend DIN A4 silber 2 Stück 242x329 mm 2 Stück DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194950
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194950
EAN/GTIN:
     3377991949500
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichthüllen mit Rahmen mit Magnetverschluss DIN A4, Rückseite selbstklebend

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• selbsthaftend und rückstandslos wieder zu entfernen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Farbe:
Silberfarben
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 11,53*
Lager 245
15
pro Paket
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 11,61*
2 Tage
66
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,32*
€ 12,16*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 18,22*
13 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 21,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.