Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle magnetisch DIN A4 orange 2 Stück 242x329 mm 2 Stück DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194906
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194906
EAN/GTIN:
     3377991949067
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Sichthüllen mit Rahmen, einfarbig mit Magnetverschluss DIN A4, vollmagnetischer Rücken

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• vollmagnetischer Rücken zur Befestigung auf allen Metalloberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnet- rahmen a4 orange, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
36
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 20,86*
Lager 245
2
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,59*
€ 31,96*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.