Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle magnetisch DIN A4 gelb 2 Stück 242x329 mm 2 Stück DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194904
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194904
EAN/GTIN:
     3377991949043
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Sichthüllen mit Rahmen, einfarbig mit Magnetverschluss DIN A4, vollmagnetischer Rücken

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• vollmagnetischer Rücken zur Befestigung auf allen Metalloberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnetrahmen a4 gelb, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,37*
€ 38,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.